ムシむしパッキンI

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 43164251 品番 BE1080A‐HCB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

貼るだけでカンタン!隙間を防いでイヤな害虫をシャットアウト!
キッチンキャビネットの本体側に貼り付けて、害虫の侵入を防ぎます!
室内外のドアの戸あたりのクッションとしてもご使用できます!

ブラウン テープ長さ(m)2.1 基材硬質ABS、非塩ビエストラマー 用途食器棚などの防虫、隙間ふさぎに扉開閉時の消音に
注意
※貼る面にシリコン・フッ素樹脂加工等特殊加工している場合、接着が弱い時があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73547608
2023-08-13
用途:
キッチンドア隙間に
有限会社喜多八 様 (飲食業)

普通に良い商品、新品に交換すると見違える。アパートメンテナンスには、欠かせない。

対象商品:
73547608
2021-07-23
用途:
システムキッチンへ取り付け
製造業

18年使用しているシステムキッチンのパッキンが所々切れたり硬化しているので全部付け替える事にしました。横幅1800pのシステムキッチンで、パッキンTを本体に、パッキンUを観音開きの扉に使用しました。どちらも1パック2.1メートルしか入っていないので何パックも必要でした。もう少し価格を抑えるか長さを増やすかしてくれたら助かるのにな〜両面テープが付いていてもタック止めしないと端がはねてしまうのでテープ別売りで価格を抑えた方が買いやすいです。

対象商品:
73547617
2019-12-03
用途:
食器戸棚の修理
卸売・小売業

消費者です。30年ほど前の食器戸棚の開き戸のパッキンが切れて隙間が空いていました。それを修理しました。両面テープ付きで作業しやすいのですが、それでもパッキンが丸めてあるため端が浮いてしまいます。ところどころ工作用のホッチキスで止めながら貼っていくときれいに仕上がりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする