部品セット図
ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの 引戸金具・折戸金具
ケージーパルテックの その他引戸金具・折戸金具
2枚折戸セット下レールなし仕様レール堀込タイプ(蝶番付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
上部アルミレール:シルバー
注文コード
43164584
品番
SA-PH404I-PRA-B2
参考基準価格(税別)
¥7,475
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
インセットタイプ2枚折戸軸吊式下レール無し
セット内容
上部吊元ピポット受:PB901(スチール製)×1ヶ
下部吊元ピポット受:PB902(スチール製)×1ヶ
上部吊元ピポット:PP701(スチール・ナイロン製)×1ヶ
下部吊元ピポット:PP801(スチール・ナイロン製)×1ヶ
上部戸先ガイド:PL601(スチールナイロン製)×1ヶ
ピポット・ガイド打込み工具:PF306(ABS樹脂製)×1ヶ
上下調整工具:PP801調整用スパナ(スチール製)×1本
上部アルミレール:PRA シルバー L=910 ×1本
色
上部アルミレール:シルバー
備考
建具堀込段付きドリルPF305(別売)
蝶番
PH404アイボリー(亜鉛ダイカスト・ABS樹脂製)×3枚
取扱説明書:
(0.66MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※折戸幅300〜400mm以下・折戸厚25〜40mm・折戸重量20kg以下/組
※詳細寸法・加工寸法・取付方法は、取扱説明書をご確認ください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません