戸当りすき間テープP型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 43164741 品番 TSP‐002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

取りつけカンタン!玄関ドアなど重たいドアの戸当り音を静かに。ドアの圧力でもつぶれず、しっかり消音。
冷暖房効果UP。クッション性、気密性に優れたEPDMです。
変形しにくく、つぶれてもすぐ復元する材料を使用しています。

ブラウン テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)2.2(1.1m×2本) テープ厚さ(mm)5 粘着剤不織布系 用途ドア戸当たり部のすき間ふさぎに
注意
※テープの貼りつけ及び剥離は、気温10℃以上の環境で行ってください。
※接着面は平らな面をお選びください。
※常に水がかかり乾燥しないところには使用できません。
※はがす際は末端を起こしてからゆっくりとはがします。
※糊が残った場合は市販のシールはがし剤等で相手素材を傷めないことを確認後に、洗浄してください。
※保管は幼児の手の届かず、直射日光が当たらない場所に保管してください。
※肌に貼る等、本来の用途以外に使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする