防水すきま用テープ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード43164820 品番TP-252
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は色・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

水・風・ほこりなどを通さない新しい発泡体のテープです。
水を通さない強力防水用です。
材質は耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。

用途
引き戸のすきま。
ドア戸当り部のすきま。
窓のすきま。
テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)8 特性防水
注意
※コンクリートや凹凸面には十分に接着しません。
※水・熱のかかる場所には使用できません。
※接着する素材によっては糊のこりする場合がありますので事前に問題が無いかどうかご確認ください。
※気温10℃以上の時に作業してください。
※粘着面に手を触れたり、貼り直しすると粘着力が弱くなります。
※仕様直射日光の当たらない場所に保管する。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※用途以外に使用しない。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-11
用途:
自動車整備

今まで近所のホームセンターで買えたのですが、最近どこにも売ってないので助かりました。
旧型車のヒーターユニットのオーバーホール時にフラップの劣化したスポンジの代用として非常に使い勝手、仕上がりが良く耐久性もある。

対象商品:
58115224
2021-05-09
用途:
シャッターの隙間埋め

出荷場のシャッターの床と接地面が、どうしても隙間ができる状況で困っていました。
厚手のゴム、薄手のゴム等色々と試しても完璧に隙間を塞ぐことはできませんでした。
であれば、今ついているゴムに付ける隙間テープを探せばよいと思い、モノタロウさんで調べたところ、良いものがあり、完全に隙間を埋めることができました。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする