寸法A(mm)45寸法B(mm)51.6寸法H(mm)57.2寸法H1(mm)14寸法H2(mm)112寸法J(mm)159寸法L(mm)206寸法N(mm)20寸法N1(mm)25寸法S(mm)19軸径(Φmm)50形状ピロー形ユニットグリスニップル有り荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)質量(kg)2.2取付ボルトの呼びM16軸受箱の呼び番号MP210ベアリング呼び番号MUC210基本定格荷重Cr(kN)30.2基本定格荷重Cor(kN)18.6RoHS指令(10物質対応)対応