曜日別特売
MUCFL208VN,Y ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 43166183

MUCFL208VN,Y ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 43166183
MUCFL208VN,Y ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 43166183

ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
軸径(Φmm)40
内容量1個注文コード43166183品番MUCFL208VN,Y
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。

寸法A(mm)36寸法A0(mm)51.2寸法A1(mm)11寸法A2(mm)21寸法B(mm)49.2寸法H(mm)175寸法J(mm)144寸法L(mm)100寸法N(mm)16寸法S(mm)19軸径(Φmm)40形状ひしフランジ形ユニットグリスニップル有り軸穴種別止めねじ付円筒穴形質量(kg)1.35取付ボルトの呼びM14軸受箱の呼び番号MFL208ベアリング呼び番号MUC208基本定格荷重Cr(kN)24.9基本定格荷重Cor(kN)14.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする