旭精工
ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸径(Φmm)
45
40
50
12
15
17
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43166217
品番
MUCFL209V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,100
耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。
寸法A(mm)
38
寸法A0(mm)
52.2
寸法A1(mm)
13
寸法A2(mm)
22
寸法B(mm)
49.2
寸法H(mm)
188
寸法J(mm)
148
寸法L(mm)
108
寸法N(mm)
19
寸法S(mm)
19
軸径(Φmm)
45
形状
ひしフランジ形ユニット
グリスニップル
有り
軸穴種別
止めねじ付円筒穴形
質量(kg)
1.65
取付ボルトの呼び
M16
軸受箱の呼び番号
MFL209
ベアリング呼び番号
MUC209
基本定格荷重Cr(kN)
28.1
基本定格荷重Cor(kN)
16.4
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43166217
MUCFL209V
46251748
MUCFL209VN,Y
ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ
旭精工
1個
¥
27,980
税込
¥
30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です