Jackery ポータブル電源 708に収納用バッグが付いたお得なセット。
キャンプ、災害時に2〜3日使用できる大容量ポータブル電源。
スマートフォン(18W)約40回、ノートパソコン(30W)約9回の充電が可能です。スマホやタブレットなどが充電できるUSB-Aを2口、USB-Cポート1口を搭載。また、パソコンの充電や電気毛布などに利用できるAC100Vコンセントは2口、車載冷蔵庫などが使用できるシガーソケットを1口搭載しています。最大で6台の機器に同時給電が可能、またQuick Charge3.0を搭載しているため、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンを急速に充電することができます。