ADVANCE900LFP リン酸鉄ポータブル電源

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43166596 品番ADVANCE900LFP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

安全性の高く、長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したポータブル電源。
充電サイクル3000回以上
高速充電機能搭載
0.01秒以内のM-UPS機能搭載
2台並列拡張システム対応(900W×2の1800W )
リチウムへの負担を大幅に軽減したパススルーコントロール
純正弦波/50・60Hz切替可

付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V アダプター、ACケーブル、取扱説明書、保証カード、サンキューカード 寸法(mm)290×201×200 ポート数出力:8(AC出力ポート × 2、USB-Cポート × 1、USB-Aポート × 3、 シガーソケット × 1、ワイヤレスチャージャー × 1) 出力AC:100V、 50/60Hz、 900W (瞬間最大1800W) 本体質量(kg)8 定格出力(W)900×2:1800 入力AC:100V2口(純正弦波、50Hz/60Hz対応) 容量(W)ワイヤレスチャージャー:10 保証期間12ヶ月(登録後は2年です) バッテリー容量(mAh)168100 充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル ポートQC3.0 USB出力:3× 5V/9V/12V 最大3A、合計最大出力54W、Type-C:1× 5V/9V/12V/15V 3A、最大出力 45W バッテリー容量(Wh)538

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする