曜日別特売
MUCF204VC,Y 角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側ゴムシール付きカバー 旭精工 43166637

角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側ゴムシール付きカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)20
内容量1個注文コード43166637品番MUCF204VC,Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法A(mm)25.5寸法A0(mm)33.3寸法A1(mm)12寸法A2(mm)15寸法A4(mm)43寸法A6(mm)8寸法B(mm)31寸法J(mm)64寸法L(mm)86寸法N(mm)12寸法S(mm)12.7軸径(Φmm)20形状角フランジ形軸受呼び番号MUC204取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)0.68軸受箱の呼び番号MF204C基本定格荷重Cr(kN)10.9基本定格荷重Cor(kN)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする