旭精工
角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側ゴムシール付きカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
35
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43166698
品番
MUCF207VC,Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
34
寸法A0(mm)
44.4
寸法A1(mm)
11
寸法A2(mm)
19
寸法A4(mm)
54
寸法A6(mm)
8
寸法B(mm)
42.9
寸法J(mm)
9+2
寸法L(mm)
117
寸法N(mm)
14
寸法S(mm)
17.5
軸径(Φmm)
35
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
MUC207
取付ボルトの呼び
M12
ユニット質量(kg)
1.45
軸受箱の呼び番号
MF207C
基本定格荷重Cr(kN)
22
基本定格荷重Cor(kN)
12.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方