旭精工
角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
40
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43166935
品番
MUCF208VE,Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
36
寸法A0(mm)
51.2
寸法A1(mm)
11
寸法A2(mm)
21
寸法A4(mm)
62
寸法A6(mm)
10
寸法B(mm)
49.2
寸法J(mm)
102
寸法L(mm)
130
寸法N(mm)
16
寸法S(mm)
19
軸径(Φmm)
40
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
MUC208
取付ボルトの呼び
M14
ユニット質量(kg)
1.87
軸受箱の呼び番号
MF208C
基本定格荷重Cr(kN)
24.9
基本定格荷重Cor(kN)
14.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方