寸法A(mm)32寸法A1(mm)12寸法A2(mm)21寸法A4(mm)56寸法A6(mm)8寸法B(mm)31寸法H(mm)89寸法H1(mm)76寸法H2(mm)46寸法L(mm)92寸法L1(mm)60寸法L2(mm)10寸法L3(mm)44寸法N(mm)19寸法N1(mm)18寸法N2(mm)32寸法S(mm)12.7軸径(Φmm)12形状テークアップ形軸受呼び番号MUC201ユニット質量(kg)0.77軸受箱の呼び番号MT204C基本定格荷重Cr(kN)10.9基本定格荷重Cor(kN)5.3RoHS指令(10物質対応)対応