バトルウィン
バトルウィンの サポーター・テーピング
バトルウィンの テーピング
スポーツバンテージ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1巻)
注文コード
43167034
品番
BWSPB50F
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
圧迫、固定に
用途
スポーツの傷害、一般の外傷の処置に巻きズレが少なく使いやすい弾性包帯
仕様
伸縮性あり、はくり紙なし
色
肌色
タイプ
足首・ひじ用
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
5
テープ種類
バンテージ
粘着性
なし
手切れ性
なし