スポーツバンテージ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1巻) 注文コード 43167050 品番 BWSPB75F
販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

圧迫、固定に

用途スポーツの傷害、一般の外傷の処置に巻きズレが少なく使いやすい弾性包帯 仕様伸縮性あり、はくり紙なし 肌色 タイプひざ・太もも用 テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)5 テープ種類バンテージ 粘着性なし 手切れ性なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする