スキナゲート
スキナゲートの サージカルテープ
スキナゲートピタット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
43167086
品番
SGP50
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
貼付中の皮膚へのストレスを軽減
皮膚へ密着し、高い固定力を実現
透湿性が高く、長時間貼っていてもムレにくいので、浸軟を防ぎ、皮膚刺激を抑えます。
用途
ガーゼ、カテーテル、チューブ、透析時のカ回路固定に
材質
ポリウレタン不織布
色
ベージュ
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
5
粘着剤
アクリル系
注意
※伸ばした状態で春と皮膚悲劇の原因となります。テープを伸ばさずに貼ってください。
※傷口には直接貼らないでください。
※はがす際は、皮膚を痛めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。