ウィズエール
ウィズエールの ベッド関連
ウィズエールの 防水シーツ
ウィズエール 防水シーツ抗菌防臭 半身タイプレギュラー グレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1枚×30個)
注文コード
43167260
品番
039-121020-00
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ニオイの原因をブロック!洗濯後も抗菌効果がつづく
部屋のイメージに合わせやすく、汚れがわかりやすいグレーカラー
シワになりにくいスムース二っとでしっかり防水
抗菌防臭加工
色
グレー
加工
抗菌防臭加工
耐熱温度(℃)
洗濯機:40まで、乾燥機:60まで
サイズ(mm)
90×145
素材
ポリエステル100%(ポリウレタンフィルム使用)
注意
※脱水機使用不可