曜日別特売
MUCT206VC,Y テークアップ形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー 旭精工 43167328

テークアップ形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)30
内容量1個注文コード43167328品番MUCT206VC,Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
寸法A(mm)36.5寸法A1(mm)12寸法A2(mm)27寸法A4(mm)65寸法A6(mm)9寸法B(mm)38.1寸法H(mm)102寸法H1(mm)89寸法H2(mm)52寸法L(mm)111寸法L1(mm)69寸法L2(mm)10寸法L3(mm)50寸法N(mm)22寸法N1(mm)18寸法N2(mm)37寸法S(mm)15.9軸径(Φmm)30形状テークアップ形軸受呼び番号MUC206ユニット質量(kg)1.24軸受箱の呼び番号MT206C基本定格荷重Cr(kN)16.7基本定格荷重Cor(kN)9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする