曜日別特売
MUCFL209VE,Y ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43168177

ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)45
内容量1個注文コード43168177品番MUCFL209VE,Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
寸法A(mm)38寸法A0(mm)52.2寸法A1(mm)13寸法A2(mm)22寸法A4(mm)63寸法A6(mm)10寸法B(mm)49.2寸法H(mm)188寸法J(mm)148寸法L(mm)108寸法N(mm)16寸法S(mm)19軸径(Φmm)45形状ひしフランジ形軸受呼び番号MUC209取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)1.97軸受箱の呼び番号MFL209C基本定格荷重Cr(kN)28.1基本定格荷重Cor(kN)16.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする