曜日別特売
MUCP204VC,Y ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー 旭精工 43168773

ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)20
寸法J(mm)95
内容量1個注文コード43168773品番MUCP204VC,Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
寸法A(mm)30寸法A4(mm)56寸法A6(mm)8寸法B(mm)31寸法H(mm)33.3寸法H1(mm)9寸法H2(mm)64寸法J(mm)95寸法L(mm)127寸法N(mm)13寸法N1(mm)19寸法S(mm)12.7軸径(Φmm)20形状ピロー形軸受呼び番号MUC204取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)0.61軸受箱の呼び番号MP204C基本定格荷重Cr(kN)10.9基本定格荷重Cor(kN)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする