大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全132種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
43169673
品番
M2.3×6
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.3
長さ(mm)
6
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ
0.4
十字穴番号
1
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法a(mm)
2.5
座金外径×厚さ(mm)
6.5×0.5
寸法d1(mm)
4.6
寸法K(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.4
寸法dk(mm)
4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。