寸法A(mm)50寸法B(mm)65.1寸法H(mm)69.8寸法H1(mm)20寸法H2(mm)136寸法J(mm)184寸法L(mm)241寸法N(mm)20寸法N1(mm)25寸法S(mm)25.4軸径(Φmm)60形状ピロー形ユニットグリスニップル有り荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)質量(kg)3.91取付ボルトの呼びM16軸受箱の呼び番号MP212ベアリング呼び番号MUC212基本定格荷重Cr(kN)44.6基本定格荷重Cor(kN)28.9RoHS指令(10物質対応)対応