MUC211V ステンレスシリーズ軸受け(単体) 旭精工 43170216

MUC211V ステンレスシリーズ軸受け(単体) 旭精工 43170216
MUC211V ステンレスシリーズ軸受け(単体) 旭精工 43170216

ステンレスシリーズ軸受け(単体)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
軸径(Φmm)55
内容量1個注文コード43170216品番MUC211V
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
寸法B(mm)55.6寸法C(mm)24寸法C1(mm)7.3寸法D(mm)100寸法S(mm)22.2寸法S1(mm)33.4寸法S2(mm)9寸法d(mm)55寸法d4(mm)70寸法ds(mm)M8×1軸径(Φmm)55基本定格荷重Cr(kN)36.6基本定格荷重Cor(kN)23.5寸法r2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする