曜日別特売
MUCFC205V 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 43170548

MUCFC205V 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 43170548
MUCFC205V 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 43170548
MUCFC205V 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 43170548

印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸径(Φmm)25
内容量1個注文コード43170548品番MUCFC205V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,240
寸法A(mm)21寸法A0(mm)29.8寸法A1(mm)11寸法A2(mm)10寸法A3(mm)6寸法A4(mm)41寸法A6(mm)9寸法B(mm)34.1寸法H(mm)90寸法H3(mm)70寸法J(mm)90寸法J1(mm)63.6寸法N(mm)12寸法S(mm)14.3軸径(Φmm)25形状印ろう付丸フランジ形ユニット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43170548MUCFC205V46251933MUCFC205VN,YMUCFC205V 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 46251933印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ旭精工1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする