曜日別特売
MUCFC206V 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 43170566

MUCFC206V 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 43170566
MUCFC206V 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 43170566
MUCFC206V 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 43170566

印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸径(Φmm)30
内容量1個注文コード43170566品番MUCFC206V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,860
寸法A(mm)23寸法A0(mm)32.2寸法A1(mm)13寸法A2(mm)10寸法A3(mm)8寸法A4(mm)43寸法A6(mm)9寸法B(mm)38.1寸法H(mm)100寸法H3(mm)80寸法J(mm)100寸法J1(mm)70.7寸法N(mm)12寸法S(mm)15.9軸径(Φmm)30形状印ろう付丸フランジ形ユニット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43170566MUCFC206V46251949MUCFC206VN,YMUCFC206V 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 46251949印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ旭精工1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする