曜日別特売
MUCFC208V 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 43170618

MUCFC208V 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 43170618
MUCFC208V 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 43170618
MUCFC208V 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 43170618

印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸径(Φmm)40
内容量1個注文コード43170618品番MUCFC208V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,600
寸法A(mm)26寸法A0(mm)41.2寸法A1(mm)13.5寸法A2(mm)11寸法A3(mm)10寸法A4(mm)52寸法A6(mm)10寸法B(mm)49.2寸法H(mm)120寸法H3(mm)100寸法J(mm)120寸法J1(mm)84.8寸法N(mm)14寸法S(mm)19軸径(Φmm)40形状印ろう付丸フランジ形ユニット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43170618MUCFC208V46251958MUCFC208VN,YMUCFC208V 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 46251958印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ旭精工1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする