旭精工
ピロー形ユニット ステンレスシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸径(Φmm)
12
25
17
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43170636
品番
MUCPA201V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,670
寸法A(mm)
25.5
寸法A4(mm)
55
寸法A6(mm)
8
寸法B(mm)
31
寸法H(mm)
30.2
寸法H2(mm)
60.9
寸法J(mm)
52
寸法L(mm)
76
寸法N(mm)
M10×1.5
寸法S(mm)
12.7
寸法l(mm)
12
軸径(Φmm)
12
形状
ピロー形ユニット
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43170636
MUCPA201V
46251967
MUCPA201VN,Y
ピロー形ユニット ステンレスシリーズ
旭精工
1個
¥
24,980
税込
¥
27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です