SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SY5120-1LPZ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43179203
品番
SY5120-1LPZ-01-F2
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
Rc1/8
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
使用流体
空気