※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4YO)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし 注文コード43181373 品番SY5120-4YO-C6F-Q
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は管接続口径・ねじの種類・ブラケットなど11種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F) G 管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 ブラケット(-) ブラケットなし CE-対応品(Q) CE対応品 リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(4) AC220/AC230 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタなし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする