岩崎電気
LEDioc LEDライトバルブS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
定格消費電力(W)
100V:90.0、200V:88.0、242V:88.0
100V:90.0、200V:88.0、242V:88.0
100V:90.0、200V:88.0、242V:88.0
100V:71.0、200V:69.0、242V:69.5
定格ランプ電力(W)
79
62
79
光色
昼白色
昼白色
電球色
全光束(Lm)
13000
10000
7500
13000
9500
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43185267
品番
LDFS79N-G-E39D
参考基準価格(税別)
¥64,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
光色
昼白色
全光束(Lm)
13000
定格ランプ電力(W)
79
電球の種類
LED
口金
E39
仕様
水銀ランプ300W相当
材質
(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート
色
白色塗装
質量(g)
890
使用温度範囲(℃)
-20~+40
定格消費電力(W)
100V:90.0、200V:88.0、242V:88.0
相関色温度(K)
5000
定格寿命(時間)
40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)
70
エネルギー消費効率(Lm/W)
100V:144.4、200V:147.7、242V:147.7
点灯方向
水平点灯