大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全193種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
43205215
品番
M3.5×14
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
14
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ
0.6
十字穴番号
2
色
黒
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
2.8
寸法d1(mm)
6.2
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.9
寸法dk(mm)
6