SY5220-BYO-01F S Series(SY5220-BYO) SMC 43209854

S Series(SY5220-BYO)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径G1/8 注文コード43209854 品番SY5220-BYO-01F
参考基準価格(税別)¥10,730 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は管接続口径など3種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 使用流体空気 ねじの種類G 管接続口径G1/8 切換方式2位置ダブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする