SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SY5220-BYO)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
G1/8
注文コード
43209863
品番
SY5220-BYO-01F-Q
参考基準価格(税別)
¥11,060
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気
ねじの種類
G
管接続口径
G1/8
切換方式
2位置ダブル