SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SY5240)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/4 サブプレート付
切換方式
2位置ダブル
注文コード
43213695
品番
SY5240-BYZ-02
参考基準価格(税別)
¥14,690
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
159
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
1/4 サブプレート付
使用流体
空気