SY525-2G-02 S Series(SY525) SMC 43214754

S Series(SY525)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC200 管接続口径1/4 サブプレート付 注文コード43214754 品番SY525-2G-02
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は定格電圧・管接続口径など13種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 使用流体空気 定格電圧(V)AC200 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 サブプレート付 切換方式ノーマルオープン(N.O.)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする