SY5A0R-5U1-NA S Series(SY5A0R) SMC 43236892

S Series(SY5A0R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43236892 品番SY5A0R-5U1-NA
参考基準価格(税別)¥16,780 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
コモン仕様無極性 マニュアル(-)ノンロックプッシュ式 取付(-)プラマイなべ小ねじ 切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.) ポート数5 定格電圧(V)(5)DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U)ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-)標準 バルブ配管種類(0)ベース配管形
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする