SY5A0R-5UF1-NA S Series(SY5A0R) SMC 43236926

S Series(SY5A0R)SY5A0R-5UF1-NA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はランプ・サージ電圧保護回路・マニュアルなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
マニュアル
(F)スライド形ロック式
注文コード
43236926
品番
SY5A0R-5UF1-NA
参考基準価格(税別)¥17,110販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
コモン仕様
無極性
マニュアル
(F)スライド形ロック式
取付
(-)プラマイなべ小ねじ
切換方式
4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)
ポート数
5
定格電圧(V)
(5)DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U)ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-)標準
バルブ配管種類
(0)ベース配管形
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする