LEDソーラーランタン エムパワード モスキートキラーランタン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43236955 品番SB-6057M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

殺虫機能付きのかわいいランタン。
UVランプが360-400nmの波長でおびき寄せ、本体の高圧電網に接触した蚊を瞬時に殺虫します。
ランタンモードでは、3段階の明るさ調整が可能。殺虫と照明のスイッチが分かれているので、用途に合わせて使い分けができます。
防水設計なので屋外での使用に最適。蚊取りネットに残った蚊は流水で洗い落とすことができます。
1200mAh電池容量の内蔵バッテリーを搭載。蚊除けモードは満充電で最長20時間の連続使用が可能。
ランタンモードは、最長20時間の連続点灯(弱点灯の場合)。
充電はソーラーとUSBに対応、USBでは約2時間で満充電。

用途防災の備えに。アウトドアに。 寸法(直径Φ×高さH)(mm)88×135 点灯方式弱・中・強 充電時間(時間)USB:2 防滴構造IPX4 明るさ(Lm)80 電球の種類LED 最大点灯時間20時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする