アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他一般玩具
アザラシロケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43237260
品番
11965
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥510
販売価格(税別)
¥
464
バスケットに入れる
アザラシ型のロケット!勢いよく投げるとリボンがひらひら舞う!投げるとよく飛ぶ
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
寸法(mm)
本体:約130×80×60、リボン長さ:350
包装形態
ヘッダー付き袋入り
適合年齢(歳)
3