赤ちゃんおしりシャワーR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43251156 品番120326
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

シャワーの様に洗い流せる容器、おむつ替え時のおしりケア用品。
容器の中に水(または温水)とおしり洗浄リキッド(別売り)を入れ、おしりを洗い流す。
洗い流した後は、ティッシュなどで水分をふき取る。
水の量が見やすい半透明のボトル。

用途おむつかぶれの予防に、おしりふきの節約に。 材質本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム 容量(mL)130 質量(g)20 耐熱温度(℃)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×3.7×12.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする