TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 分別用ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 分別用ゴミ箱本体
ユニードスライドペール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
チャコールブラック
注文コード
43251208
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
スライド式の蓋なので、開けた時に高さが抑えれます。
棚やカウンター下に最適。
蓋を置く迄スライドさせるとロックされ、軽く押すとロックが外れます。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
14.3
色
チャコールブラック
容量(L)
33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.5×41.5×53