スケーター
スケーターの バス用品
スケーターの 風呂いす
ベビー用 バスチェア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43251235
品番
BBS3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
大好きなキャラクターと一緒に楽しいお風呂タイム。転倒しにくく、立つ座るがしやすい16cmの座面です。
浴槽のへりにかけて乾かせます。
材質
本体/ポリプロピレン 底板/ポリエチレン
色
はらぺこあおむし
質量(g)
320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24×22.1×19
座面高(cm)
16