積水樹脂
積水樹脂の 物干金物
積水樹脂の 室内用
積水樹脂の 壁面取付
セキスイ 壁面用 取付ものほし
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43251244
品番
HTM-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
石こう壁に取り付けできる竿受けと物干し竿のセット。
使わない時はアームを折りたたんでコンパクトに収納。
伸縮式物干し竿が付属。
セット内容
専用伸縮竿×1本、アーム本体×2セット、壁固定具×2個、釘ピン×32本(予備2本)、本体固定ネジ(4×12mm)×4本、桟(下地)取付用ネジ(3.5×50mm)×4本、釘ピン押し工具×1個
材質
伸縮竿/樹脂コーティングスチール、ABS樹脂、ポリアセタール樹脂 アーム/ASA樹脂、スチール(メッキ) 釘ピン・ネジ/ステンレス
全長(mm)
1400〜2400
質量(kg)
1.3
色
ホワイト
種類
室内壁面型
耐荷重(kg)
8
寸法(cm)
伸縮竿/直径2.2・1.9×長さ140〜240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
アーム部品/(本体収納時)4×4×30
注意
※室内専用です。釘ピンを使用する場合も木ネジを使用する場合も、壁面には穴跡が残ります。
※賃貸住宅などの場合は、穴跡について修繕費などの負担の可能性がありますので、取り付ける前に家主へご確認下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
930
/
税込
¥
1,023
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません