SY7100T-5NZF1-H-NA S Series(SY7100T) SMC 43252186

S Series(SY7100T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付(H)六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ) 注文コード43252186 品番SY7100T-5NZF1-H-NA
参考基準価格(税別)¥9,790 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品はねじの種類・取付など15種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5)DC24 切換方式(1)2位置シングル 取付(H)六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ) ポート数5 シール方式(0)弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(マイナスコモン) パイロット方式(-)内部パイロット コイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ) マニュアル(F)スライド形ロック式 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする