SY7101-5Z1-W1-03-NA S Series(SY7101) SMC 43252378

S Series(SY7101)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付(-)プラマイなべ小ねじ 注文コード43252378 品番SY7101-5Z1-W1-03-NA
参考基準価格(税別)¥20,240 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は取付など16種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5)DC24 ねじの種類【サブプレート】(-)Rc 切換方式(1)2位置シングル 取付(-)プラマイなべ小ねじ タイプ(0)ベース配管形 ポート数5 シール方式(1)メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-)内部パイロット コモン仕様プラスコモン 配線方式(W1)M12コネクタケーブル付(300mm) コイル(-)標準 マニュアル(-)ノンロックプッシュ式 ポート配管方向【サブプレート】(-)横配管形 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする