定格電圧(V)(5)DC24
ねじの種類【サブプレート】(-)Rc
切換方式(1)2位置シングル
取付(-)プラマイなべ小ねじ
タイプ(0)ベース配管形
ポート数5
シール方式(1)メタルシール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U)ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-)内部パイロット
コモン仕様無極性
配線方式(W4)M12コネクタケーブル付(2000mm)
コイル(-)標準
マニュアル(E)プッシュターンロック式(手操作形)
ポート配管方向【サブプレート】(-)横配管形
搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)