SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SY7120-1DZ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
注文コード
43252624
品番
SY7120-1DZ-02-X20
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(1) AC100
ねじの種類
Rc
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
2位置シングル
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
規格
(-) なし
ポート数
5
アクチュエータの種類
(1) 2位置シングル
使用流体
空気
スレッド
(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード