SY7120-4D-02F S Series(SY7120-4D) SMC 43253848

S Series(SY7120-4D)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(02) 1/4 ねじの種類G 注文コード43253848 品番SY7120-4D-02F
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は管接続口径・ねじの種類など11種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(4) AC220/AC230 ねじの種類G 管接続口径(02) 1/4 切換方式2位置シングル リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 規格(-) なし ポート数5 アクチュエータの種類(1) 2位置シングル 使用流体空気 スレッド(F) G ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタ コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする