SY7130BT-5ZD1-C10-NA S Series(SY7130BT) SMC 43260708

S Series(SY7130BT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43260708 品番SY7130BT-5ZD1-C10-NA
参考基準価格(税別)¥10,180 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
取付(-)プラマイなべ小ねじ 切換方式(1)2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5)DC24 シール方式(0)弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン) パイロット方式(-)内部パイロット コイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ) マニュアル(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形 搭載パイロット弁(B)高速応答(0.7MPa) ポート管接続口径【A・B】(C10)Φ10ワンタッチ管継手
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする