曜日別特売
SY7140RT-5LZ S Series(SY7140RT) SMC 43264558

S Series(SY7140RT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個切換方式2位置シングルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ注文コード43264558品番SY7140RT-5LZ
参考基準価格(税別)¥9,190販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
切換方式2位置シングルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタパイロット方式(R) 外部パイロット規格(-) なしポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする